Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Planlicht - lilibet applique noir 0620mm LED LO 4000K 22W 3247lm

Planlicht - lilibet applique noir 0620mm LED LO 4000K 22W 3247lm

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 22 W

  • flux lumineux utile - 3247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817053807

Réf. Fournisseur

F52W062-9005C1840L1S

Réf. Commerciale

Planlicht

puissance du système

22 W

flux lumineux utile

3247 lm

température de couleur

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps

noir

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

hauteur/profondeur

620 mm

lilibet applique noir 0620mmLED LO 4000K 22W 3247lm

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, et pour éclairage direct. Installation par fixation murale incl.. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Diffuseur de 30 mm de haut pour la diffusion latérale. Raccordement électrique par 3 pôles, Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 148 lm par W et une flux lumineux sortant de 3247 lm lm pour 22 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP20, classe de protection I.