Planlicht - lilibet suspension centrale noir 0330mm LED LO 3000K 10,5W 910lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10.5 W
flux lumineux utile - 910 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817054770
Réf. Fournisseur
F52Y033-9005C1930L1S
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
10.5 W
flux lumineux utile
910 lm
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement
330 mm
lilibet suspension centrale noir 0330mmLED LO 3000K 10,5W 910lm
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, au centre pour un montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 3 filins de suspension, 1 support de câble avec noeud, avec réglage de la longueur. patère de plafond en blanc avec 100x36 mm (d.xh) incl.. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Diffuseur de 30 mm de haut pour la diffusion latérale. Raccordement électrique par 3 pôles, Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 87 lm par W et une flux lumineux sortant de 910 lm lm pour 10,5 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions DMxH : 0330x075 mm, hauteur totale de 90 mm et hauteur visible de 75 mm, Poids : 2.6 kg