Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Planlicht - METEOR 2 projecteur 3 phases noir LED HO 3000K 35W 3472lm 38

Planlicht - METEOR 2 projecteur 3 phases noir LED HO 3000K 35W 3472lm 38

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 3472 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9005833037125

Réf. Sonepar

02817303712

Réf. Fournisseur

S04S220-SWSWC1830H13

Réf. Commerciale

Planlicht

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

3472 lm

indice de protection (IP)

IP20

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

puissance de lampe acceptée

33...33 W

adapté à un montage sur rail

Non

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Oui

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

matériau de la verrine

verre transparent

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

réflecteur

mat

répartition lumineuse

asymétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

couleur de la lumière

blanc

largeur

180 mm

hauteur/profondeur

220 mm

longueur

220 mm

METEOR 2 projecteur 3 phases noir LED HO 3000K 35W 3472lm 38