Planlicht - mizar encastré frame blanc 138mm LED HO 3000K 23W 2770lm 60° CRI80 - S34E138-WSWSP1830H16


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2631 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005833041863
Réf. Sonepar
02817304186
Réf. Fournisseur
S34E138-WSWSP1830H16
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile:
2631 lm
température de couleur:
3000...3000 K
mizar encastré frame blanc 138mmLED HO 3000K 23W 2770lm 60° CRI80
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2770 lm pour 23 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 22. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DMxH : 138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2770 lm pour 23 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 22. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DMxH : 138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg