Planlicht - mizar projecteur encastre argent LED MO 2700K 19W 1813lm 60 DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
flux lumineux utile - 1813 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833427131
Réf. Sonepar
02817342713
Réf. Fournisseur
S34E138-SISIP1927M36
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
2700...2700 K
flux lumineux utile
1813 lm
mizar projecteur encastré argentLED MO 2700K 19W 1813lm 60° DALI
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en argent. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 1813 lm pour 19 W, en température de couleur 2700 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg