Planlicht - mizar projecteur encastre argent LED VO 3000K 34W 3270lm 20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 3270 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833427865
Réf. Sonepar
02817342786
Réf. Fournisseur
S34E138-SISIP1930V12
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
3270 lm
mizar projecteur encastré argentLED VO 3000K 34W 3270lm 20°
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en argent. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 3270 lm pour 34 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’spot’ en 20°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg