Planlicht - mizar projecteur encastre argent LED VO 3500K 34W 3216lm 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 3216 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833430407
Réf. Sonepar
02817343040
Réf. Fournisseur
S34E138-SISIP1935V14
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
3216 lm
mizar projecteur encastré argentLED VO 3500K 34W 3216lm 40°
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en argent. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 3216 lm pour 34 W, en température de couleur 3500 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 40°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg