Planlicht - mizar projecteur encastre blanc LED HO 3500K 23W 2246lm 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 2246 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833443100
Réf. Sonepar
02817344310
Réf. Fournisseur
S34E138-WSWSP1935H14
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
2246 lm
mizar projecteur encastré blancLED HO 3500K 23W 2246lm 40°
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2246 lm pour 23 W, en température de couleur 3500 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 40°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg