Planlicht - mizar projecteur encastre blanc LED VO 3500K 34W 3412lm 60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 3412 lm
flux lumineux - 2678...2678 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833443292
Réf. Sonepar
02817344329
Réf. Fournisseur
S34E138-WSWSP1935V16
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
3412 lm
flux lumineux
2678...2678 lm
mizar projecteur encastré blancLED VO 3500K 34W 3412lm 60°
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 3412 lm pour 34 W, en température de couleur 3500 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg