Planlicht - mizar projecteur encastre noir LED MO 3000K 19W 1831lm 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1831 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833438380
Réf. Sonepar
02817343838
Réf. Fournisseur
S34E138-SWSWP1930M14
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1831 lm
couleur du boîtier/corps
noir
mizar projecteur encastré noirLED MO 3000K 19W 1831lm 40°
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 1831 lm pour 19 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 40°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg