Planlicht - mizar projecteur encastre noir LED MO 4000K 19W 2254lm 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2254 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833432579
Réf. Sonepar
02817343257
Réf. Fournisseur
S34E138-SWSWP1840M14
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
2254 lm
couleur du boîtier/corps
noir
mizar projecteur encastré noirLED MO 4000K 19W 2254lm 40°
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2254 lm pour 19 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 40°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg