Planlicht - odelia applique cuivre-blanc 620mm LED HO 3000K 40W 4313lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 4313 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - cuivre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817071903
Réf. Fournisseur
F54W062-CCWSF1930H3S
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
40 W
flux lumineux utile
4313 lm
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
cuivre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
620 mm
nombre de pôles
6
odelia applique cuivre/blanc 620mmLED HO 3000K 40W 4313lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rondé au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en und anneau de design réfléchissant en cuivre pour montage mural.Installation à l''aide du matériel de montage fourni et Click & Play™. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par bornier de connexion 5 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 108 lm par W et une flux lumineux sortant de 4313 lm lm pour 40 W, en température de couleur 3000 K. Nombre d''adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en Click & Play™ inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP50, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d'adresses DALI : 1, Dimensions DMxH : 0620x091 mm, hauteur totale de 110 mm, déport du mur (profondeur) = 19 mm, hauteur visible de 91 mm, déport du mur (profondeur) = 19 mm, Poids : 5.1 kg