Planlicht - olmo en saillie noir 892x892 LED HO 3000K 129W 14754lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 129 W
flux lumineux utile - 14754 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817074063
Réf. Fournisseur
F61A08Q-9005F1930H3S
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
129 W
flux lumineux utile
14754 lm
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
olmo en saillie noir 892x892LED HO 3000K 129W 14754lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire carré au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate pour montage en saillie.Installation à l''aide du matériel de montage fourni et Click & Play™. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par bornier de connexion 5 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 114 lm par W et une flux lumineux sortant de 14754 lm lm pour 129 W, en température de couleur 3000 K. Nombre d''adresses DALI : 2. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en Click & Play™ inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Sur demande, également en version éclairage de secours avec batterie de 3h ou dans la version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande. Des télécommandes sont disponibles comme accessoires. L'éclairage d'urgence et le capteur ne peuvent pas être combinés. Dimensions LxlxH : 892x892x065 mm, hauteur totale de 110 mm, joint creux de 19 mm, hauteur visible de 91 mm, Poids : 20.0 kg