Planlicht - ophelia en saillie blanc 1220mm LED VO 3000K 229W 30419lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 229 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
diamètre externe - 1220 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817075842
Réf. Fournisseur
F53A122-9016F1830V3M
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
229 W
température de couleur
3000...3000 K
finition du paralume
blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
1220 mm
ophelia en saillie blanc 1220mmLED VO 3000K 229W 30419lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate pour montage en saillie et pour éclairage direct. Installation par matériel de montage inclus. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Socle supérieur en aluminium pour le positionnement des platines LED. Raccordement électrique par bornier de connexion 5 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 133 lm par W et une flux lumineux sortant de 30419 lm lm pour 229 W, en température de couleur 3000 K. Nombre d''adresses DALI : 3. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en plug&play inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Dimensions DMxH : 1220x065 mm, hauteur totale de 84 mm, joint creux de 19 mm, Poids : 25.2 kg