Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Planlicht - ophelia en saillie blanc 920mm LED VO 4000K 127W 17173lm DALI

Planlicht - ophelia en saillie blanc 920mm LED VO 4000K 127W 17173lm DALI

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 127 W

  • flux lumineux utile - 17173 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817074970

Réf. Fournisseur

F53A092-9016F1840V3M

Réf. Commerciale

Planlicht

puissance du système

127 W

flux lumineux utile

17173 lm

température de couleur

4000...4000 K

finition du paralume

blanc

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

hauteur/profondeur

920 mm

ophelia en saillie blanc 920mmLED VO 4000K 127W 17173lm DALI

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate pour montage en saillie et pour éclairage direct. Installation par matériel de montage inclus. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Socle supérieur en aluminium pour le positionnement des platines LED. Raccordement électrique par bornier de connexion 5 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 135 lm par W et une flux lumineux sortant de 17173 lm lm pour 127 W, en température de couleur 4000 K. Nombre d''adresses DALI : 2. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en plug&play inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Dimensions DMxH : 0920x065 mm, hauteur totale de 84 mm, joint creux de 19 mm, Poids : 17.7 kg