Planlicht - ophelia en saillie di-id argent 920mm LED VO 3000K 127W 17818lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 127 W
flux lumineux utile - 17818 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817075064
Réf. Fournisseur
F53A092-9006F2830V3S
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
127 W
flux lumineux utile
17818 lm
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
920 mm
ophelia en saillie di/id argent 920mmLED VO 3000K 127W 17818lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate pour montage en saillie et pour éclairage direct/indirect. Installation par matériel de montage inclus. Diffuseurs direct et indirect en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Socle supérieur en aluminium pour le positionnement des platines LED. Raccordement électrique par bornier de connexion 5 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 140 lm par W et une flux lumineux sortant de 17818 lm lm pour 127 W, en température de couleur 3000 K. Nombre d''adresses DALI : 2. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en plug&play inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Dimensions DMxH : 0920x065 mm, hauteur totale de 84 mm, joint creux de 19 mmavec éclairage indirect, Poids : 18.0 kg