Planlicht - ophelia susp. centrale 'Y' blanc 330mm LED HO 3000K 15W 2064lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
flux lumineux utile - 2064 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817028795
Réf. Fournisseur
F53Y033-9016F1830H3S
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
15 W
flux lumineux utile
2064 lm
température de couleur
3000...3000 K
ophelia susp. centrale 'Y' blanc 330mmLED HO 3000K 15W 2064lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate au centre pour un montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 3 filins de suspension, 1 support de câble avec noeud, avec réglage de la longueur, patère de plafond en blanc avec 100x36 mm (d.xh) incl.. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Socle supérieur en aluminium pour le positionnement des platines LED. Raccordement électrique par bornier de connexion 5 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 138 lm par W et une flux lumineux sortant de 2064 lm lm pour 15 W, en température de couleur 3000 K. Nombre d''adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en plug&play inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 0330x065 mm, hauteur totale de 84 mm, hauteur visible de 65 mm, Poids : 2.4 kg