Planlicht - ophelia susp. centrale 'Y' noir 620mm LED LO 3000K 22W 2754lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 22 W
flux lumineux utile - 2754 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817029951
Réf. Fournisseur
F53Y062-9005F1930L1S
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
22 W
flux lumineux utile
2754 lm
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
noir
ophelia susp. centrale 'Y' noir 620mmLED LO 3000K 22W 2754lm
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate au centre pour un montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 3 filins de suspension, 1 support de câble avec noeud, avec réglage de la longueur, patère de plafond en blanc avec 100x36 mm (d.xh) incl.. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Socle supérieur en aluminium pour le positionnement des platines LED. Raccordement électrique par bornier de connexion 3 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 125 lm par W et une flux lumineux sortant de 2754 lm lm pour 22 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur dans un auvent en plug&play inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 0620x065 mm, hauteur totale de 84 mm, hauteur visible de 65 mm, Poids : 4.9 kg