Planlicht - ophelia susp. centrale 'Z' di-id noir 330mm LED HCL 2700 - 6500K 22W 2020lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 22 W
flux lumineux utile - 2020 lm
température de couleur - 2700...6500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817022916
Réf. Fournisseur
F53Z033-9005F2HCLX3S
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
22 W
flux lumineux utile
2020 lm
température de couleur
2700...6500 K
couleur du boîtier/corps
noir
ophelia susp. centrale 'Z' di/id noir 330mmLED HCL 2700 - 6500K 22W 2020lm DALI DT8
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 3 filins de suspension, avec réglage de la longueur, patère de plafond en blanc avec 100x36 mm (d.xh) incl.. Diffuseurs direct et indirect en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Socle supérieur en aluminium pour le positionnement des platines LED. Raccordement électrique par bornier de connexion 5 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 92 lm par W et une flux lumineux sortant de 2020 lm au moins pour 22 W, en blanc dynamique avec une température de couleur de 2700 - 6500 K. Graduable avec driver LED DT8 DALI à courant constant. Nombre d''adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en plug&play inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Dimensions DMxH : 0330x065 mm, hauteur totale de 84 mm, hauteur visible de 65 mm, Poids : 2.5 kg