Planlicht - ophelia suspension di-id blanc 620mm LED VO 4000K 76W 11364lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 76 W
flux lumineux utile - 11364 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817030966
Réf. Fournisseur
F53H062-9016F2840V3M
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
76 W
flux lumineux utile
11364 lm
température de couleur
4000...4000 K
ophelia suspension di/id blanc 620mmLED VO 4000K 76W 11364lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate pour montage en suspension et pour éclairage direct/indirect. Installation par 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, avec réglage de la longueur, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en PMMA satiné. Socle supérieur en aluminium pour le positionnement des platines LED. Raccordement électrique par bornier de connexion 5 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 150 lm par W et une flux lumineux sortant de 11364 lm lm pour 76 W, en température de couleur 4000 K. Nombre d''adresses DALI : 2. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en plug&play inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Dimensions DMxH : 0620x065 mm, hauteur totale de 84 mm, hauteur visible de 65 mm, Poids : 5.7 kg