Planlicht - ophelia suspension rigide blanc 330mm LED HO 4000K 15W 1728lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
flux lumineux utile - 1728 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817028884
Réf. Fournisseur
F53P033-9016F1940H3M
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
15 W
flux lumineux utile
1728 lm
température de couleur
4000...4000 K
ophelia suspension rigide blanc 330mmLED HO 4000K 15W 1728lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate pour montage en suspension rigideet pour éclairage direct. Installation par Suspension rigide 'Pende' d'un diamètre de 20 mm, d'une longueur de 1000 mm, en supplément de 2000 mm commandable, raccourcissable individuellement et avec alimentation transparente guidée intérieurement. Raccordement sur site dans le luminaire, suspension rigide non câblée. 'Pende' en couleur de boîtier, revêtement en poudre en blanc RAL9016 , patère de plafond en blanc avec 177x35 mm (d.xh) incl.. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Socle supérieur en aluminium pour le positionnement des platines LED. Raccordement électrique par bornier de connexion 5 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 115 lm par W et une flux lumineux sortant de 1728 lm lm pour 15 W, en température de couleur 4000 K. Nombre d''adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en plug&play inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 0330x065 mm, hauteur totale de 84 mm, hauteur visible de 65 mm, Poids : 3.3 kg