Planlicht - ophelia suspension rigide di-id argent 620mm LED LO 3000K 33W 5022lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 33 W
flux lumineux utile - 5022 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817028796
Réf. Fournisseur
F53P062-9006F2830L3S
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
33 W
flux lumineux utile
5022 lm
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
argent
ophelia suspension rigide di/id argent 620mmLED LO 3000K 33W 5022lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate pour montage en suspension rigideet pour éclairage direct/indirect. Installation par Suspension rigide 'Pende' d'un diamètre de 20 mm, d'une longueur de 1000 mm, en supplément de 2000 mm commandable, raccourcissable individuellement et avec alimentation transparente guidée intérieurement. Raccordement sur site dans le luminaire, suspension rigide non câblée. 'Pende' en couleur de boîtier, revêtement en poudre en argent RAL9006 , patère de plafond en argent avec 177x35 mm (d.xh) incl.. Diffuseurs direct et indirect en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Socle supérieur en aluminium pour le positionnement des platines LED. Raccordement électrique par bornier de connexion 5 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 152 lm par W et une flux lumineux sortant de 5022 lm lm pour 33 W, en température de couleur 3000 K. Nombre d''adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en plug&play inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Dimensions DMxH : 0620x065 mm, hauteur totale de 84 mm, hauteur visible de 65 mm, Poids : 6.6 kg