Planlicht - ophelia suspension rigide di-id blanc 920mm LED LO 3000K 67W 8398lm DALI

Planlicht - ophelia suspension rigide di-id blanc 920mm LED LO 3000K 67W 8398lm DALI

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 67 W

  • flux lumineux utile - 8398 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • classe de protection - I

  • classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817074914

Réf. Fournisseur

F53P092-9016F2930L3S

Réf. Commerciale

Planlicht

puissance du système

67 W

flux lumineux utile

8398 lm

température de couleur

3000...3000 K

classe de protection

I

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

couleur de la lumière

blanc

diamètre externe

920 mm

ophelia suspension rigide di/id blanc 920mmLED LO 3000K 67W 8398lm DALI

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate pour montage en suspension rigideet pour éclairage direct/indirect. Installation par Suspension rigide 'Pende' d'un diamètre de 20 mm, d'une longueur de 1000 mm, en supplément de 2000 mm commandable, raccourcissable individuellement et avec alimentation transparente guidée intérieurement. Raccordement sur site dans le luminaire, suspension rigide non câblée. 'Pende' en couleur de boîtier, revêtement en poudre en blanc RAL9016 , patère de plafond en blanc avec 177x35 mm (d.xh) incl.. Diffuseurs direct et indirect en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Socle supérieur en aluminium pour le positionnement des platines LED. Raccordement électrique par bornier de connexion 5 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 125 lm par W et une flux lumineux sortant de 8398 lm lm pour 67 W, en température de couleur 3000 K. Nombre d''adresses DALI : 2. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en plug&play inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Dimensions DMxH : 0920x065 mm, hauteur totale de 84 mm, hauteur visible de 65 mm, Poids : 19.5 kg