Planlicht - ophelia suspension rigide noir 330mm LED LO 4000K 7,4W 723lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 723 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817030616
Réf. Fournisseur
F53P033-9005F1940L1S
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
723 lm
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
noir
ophelia suspension rigide noir 330mmLED LO 4000K 7,4W 723lm
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate pour montage en suspension rigideet pour éclairage direct. Installation par Suspension rigide 'Pende' d'un diamètre de 20 mm, d'une longueur de 1000 mm, en supplément de 2000 mm commandable, raccourcissable individuellement et avec alimentation transparente guidée intérieurement. Raccordement sur site dans le luminaire, suspension rigide non câblée. 'Pende' en couleur de boîtier, revêtement en poudre en noir RAL9005 , patère de plafond en noir avec 177x35 mm (d.xh) incl.. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Socle supérieur en aluminium pour le positionnement des platines LED. Raccordement électrique par bornier de connexion 3 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 98 lm par W et une flux lumineux sortant de 723 lm lm pour 7,4 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur dans un auvent en plug&play inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 0330x065 mm, hauteur totale de 84 mm, hauteur visible de 65 mm, Poids : 3.3 kg