Planlicht - oslo encastré blanc 85mm LED 4000K 11W 1013lm 55° CRI90 - 740119WS-40K-V3

PLANLICHT
CopieCopie
Planlicht - oslo encastré blanc 85mm LED 4000K 11W 1013lm 55° CRI90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817081697

Réf. Fournisseur

740119WS-40K-V3

Marque

Planlicht

oslo encastré blanc 85mmLED 4000K 11W 1013lm 55° CRI90

Les Atouts de l'article:

Runder LED Einbau in weiß aus Aluminium avec lentille satinée, Halbstreuwinkel 55, Schutzart IP44, Schutzklasse III (ohne Konverter), Energieeffizienz. Leuchte exkusive Konverter, elektrische Spezifikationen der LED: Bestromung 250mA DC. Vorwärtsspannung 35,5-41,5 V. 8,5W. Lichtstrom von 1013 lm. Farbtemperatur 4000 K. Abmessungen DMxH : 0085x075 mm, Découpe DMxH : 75x090 mm, Gewicht: 2,9 kg