Planlicht - p.forty applique di-id argent 2818x44 LED LO 3000K 64W 7937lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 64 W
flux lumineux utile - 7937 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817015630
Réf. Fournisseur
P40W281-9006C2830L3S
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
64 W
flux lumineux utile
7937 lm
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
p.forty applique di/id argent 2818x44LED LO 3000K 64W 7937lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage mural 1 x Boitier de fixation murale central blanc (LxH : 418x48 mm), 2 x supports muraux (LxH : 56x48 mm) Déport du mur (profondeur) = 16 mm inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 124 lm par W et un flux lumineux sortant de 7937 lm pour 64 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 2818x44x082 mm, poids : 7.0 kg