Planlicht - p.forty applique di-id noir 1694x44 LED LO 4000K 36W 4362lm

Planlicht - p.forty applique di-id noir 1694x44 LED LO 4000K 36W 4362lm

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817046000

Réf. Fournisseur

P40W169-9005C2940L1S

Réf. Commerciale

Planlicht

température de couleur

4000...4000 K

p.forty applique di/id noir 1694x44LED LO 4000K 36W 4362lm

Les Atouts de l'article:

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage mural Boitier de fixation murale central blanc (LxH : 418x48 mm), Déport du mur (profondeur) = 16 mm inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 121 lm par W et un flux lumineux sortant de 4362 lm pour 36 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1694x44x082 mm, poids : 4.1 kg