Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Planlicht - p.forty encastre frame blanc 2266x56 LED LO 4000K 27W 3329lm

Planlicht - p.forty encastre frame blanc 2266x56 LED LO 4000K 27W 3329lm

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3329 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)

  • nombre de pôles - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817016804

Réf. Fournisseur

P40E226-9016C1840L1S

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile

3329 lm

température de couleur

4000...4000 K

finition du paralume

blanc

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

nombre de pôles

2

p.forty encastré frame blanc 2266x56LED LO 4000K 27W 3329lm

Les Atouts de l'article:

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour le montage encastré dans faux plafonds (de 10 à 40 mm d’épaisseur), au moyen d’un étrier d’encastrement inclus, et pour éclairage direct. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 123 lm par W et un flux lumineux sortant de 3329 lm pour 27 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 2266x56x069 mm, Découpe LxlxH : 2261x49x078 mm pour une épaisseur de plafond d''exactement 10 mm, poids : 3.6 kg