Planlicht - p.forty encastre frame noir 3390x56 LED LO 4000K 40W 4952lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4952 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817048632
Réf. Fournisseur
P40E339-9005C1940L1E
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
4952 lm
température de couleur
4000...4000 K
p.forty encastré frame noir 3390x56LED LO 4000K 40W 4952lm
Les Atouts de l'article:
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour le montage encastré dans faux plafonds (de 10 à 40 mm d’épaisseur), au moyen d’un étrier d’encastrement inclus, et pour éclairage direct. Diffusion de la lumière par PMMA 'Extra Comfort Microprisma'. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 124 lm par W et un flux lumineux sortant de 4952 lm pour 40 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 3390x56x069 mm, Découpe LxlxH : 3385x49x078 mm pour une épaisseur de plafond d''exactement 10 mm, poids : 6.0 kg