Planlicht - p.forty suspension argent asym. 3378x44 LED HO 3000K 73W 7868lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 7868 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817016891
Réf. Fournisseur
P40H337-9006C1830H3A
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
7868 lm
p.forty suspension argent asym. 3378x44LED HO 3000K 73W 7868lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en suspension 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct. Réflecteur asymétrique avec Diffuseur en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 108 lm par W et un flux lumineux sortant de 7868 lm pour 73 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Procédure UGR non applicable selon DIN EN 12464-1.2021-11, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 3378x44x082 mm, poids : 6.9 kg