Planlicht - p.forty suspension argent asym. 4498x44 LED LO 4000K 55W 5876lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 5876 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817015358
Réf. Fournisseur
P40H449-9006C1840L1A
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
5876 lm
p.forty suspension argent asym. 4498x44LED LO 4000K 55W 5876lm
Les Atouts de l'article:
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en suspension 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct. Réflecteur asymétrique avec Diffuseur en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 107 lm par W et un flux lumineux sortant de 5876 lm pour 55 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus. Procédure UGR non applicable selon DIN EN 12464-1.2021-11, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 4498x44x082 mm, poids : 8.5 kg