Planlicht - p.forty suspension di-id blanc 1414x44 LED LO 4000K 32W 5070lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 5070 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817017693
Réf. Fournisseur
P40H141-9016C2840L3E
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
5070 lm
p.forty suspension di/id blanc 1414x44LED LO 4000K 32W 5070lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension 2 filins de suspension 1500mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par PMMA 'Extra Comfort Microprisma', indirect en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 158 lm par W et un flux lumineux sortant de 5070 lm pour 32 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1414x44x082 mm, poids : 3.7 kg