Planlicht - p.forty suspension di-id noir 1414x44 LED HO 4000K 59W 8277lm DALI

Planlicht - p.forty suspension di-id noir 1414x44 LED HO 4000K 59W 8277lm DALI

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8277 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817014706

Réf. Fournisseur

P40H141-9005C2840H3S

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile

8277 lm

couleur du boîtier/corps

noir

p.forty suspension di/id noir 1414x44LED HO 4000K 59W 8277lm DALI

Les Atouts de l'article:

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en suspension 2 filins de suspension 1500mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 140 lm par W et un flux lumineux sortant de 8277 lm pour 59 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1414x44x082 mm, poids : 3.5 kg