Planlicht - p.forty suspension di-id noir 2254x44 LED HCL 2700 - 6500K 93W 10016lm DALI DT8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 10016 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817015732
Réf. Fournisseur
P40H225-9005C2HCLX3S
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
10016 lm
couleur du boîtier/corps
noir
p.forty suspension di/id noir 2254x44LED HCL 2700 - 6500K 93W 10016lm DALI DT8
Les Atouts de l'article:
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en suspension 2 filins de suspension 1500mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 108 lm par W et un flux lumineux sortant de 10016 lm min. pour 93 W, en blanc dynamique avec une température de couleur de 2700 - 6500 K. Graduable avec driver LED DT8 DALI à courant constant. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 50.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 2254x44x082 mm, poids : 5.5 kg