Planlicht - p.forty suspension di-id noir 2254x44 LED LO 3000K 50W 7583lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 7583 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817015874
Réf. Fournisseur
P40H225-9005C2830L1M
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
7583 lm
couleur du boîtier/corps
noir
p.forty suspension di/id noir 2254x44LED LO 3000K 50W 7583lm
Les Atouts de l'article:
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en suspension 2 filins de suspension 1500mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur direct en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 152 lm par W et un flux lumineux sortant de 7583 lm pour 50 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 2254x44x082 mm, poids : 5.1 kg