Planlicht - p.forty suspension di-id noir asym. 1134x44 LED LO 4000K 26W 3635lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3635 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817015957
Réf. Fournisseur
P40H113-9005C2840L3A
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
3635 lm
couleur du boîtier/corps
noir
p.forty suspension di/id noir asym. 1134x44LED LO 4000K 26W 3635lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en suspension 2 filins de suspension 1500mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct/indirect. Réflecteur asymétrique avec Diffuseur direct et indirect en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 140 lm par W et un flux lumineux sortant de 3635 lm pour 26 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Procédure UGR non applicable selon DIN EN 12464-1.2021-11, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1134x44x082 mm, poids : 3.1 kg