Planlicht - p.thirty applique noir di-id U 15mm JB LED HO 4000K 137W 12468lm DALI CRI90 4341
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 137 W
flux lumineux utile - 12468 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817059517
Réf. Fournisseur
P30W434-9005C2940H3V
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
137 W
flux lumineux utile
12468 lm
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
15 mm
p.thirty applique noir di/id U 15mm JBLED HO 4000K 137W 12468lm DALI CRI90 4341mm
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage mural 4 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 15 mm inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur en PMMA en forme de U (15 mm de haut), Version ''jet black'' microprismatique. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 91 lm par W et lm par m et un flux lumineux sortant de 12468 lm pour 137 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1500 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Dimensions LxlxH : 4341x31x050 mm, poids : 3.3 kg