Planlicht - p.thirty applique noir U 15mm LED LO 3000K 14,5W 1232lm CRI90 1187mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 14.5 W
flux lumineux utile - 1232 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817060732
Réf. Fournisseur
P30W118-9005C1930L1U
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
14.5 W
flux lumineux utile
1232 lm
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
1187 mm
diamètre d'encastrement
15 mm
p.thirty applique noir U 15mmLED LO 3000K 14,5W 1232lm CRI90 1187mm
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage mural 2 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 15 mm inclus Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 85 lm par W et 1038 lm par m et un flux lumineux sortant de 1232 lm pour 14,5 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Dimensions LxlxH : 1187x31x050 mm, poids : 1.0 kg