Planlicht - p.thirty applique segm. lin. blanc U 15mm LED LO 3000K 40W 4555lm DALI CRI90 324
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 4555 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817064583
Réf. Fournisseur
P30-W3249016C1930L3U
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
40 W
flux lumineux utile
4555 lm
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
15 mm
p.thirty applique segm. lin. blanc U 15mmLED LO 3000K 40W 4555lm DALI CRI90 3246mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé linéaire en aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 3246x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage mural 3 supports muraux et Matériel d'installation inclus Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 114 lm par W et un flux lumineux sortant de 4555 lm pour 40 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 3246x31x050 mm, poids : 1.6 kg