Planlicht - p.thirty applique segm. lin. di-id blanc U 15mm LED HO 4000K 107W 13742lm DALI C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable - C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817062882
Réf. Fournisseur
P30-W3339016C2940H3U
Réf. Commerciale
Planlicht
couleur du boîtier/corps
blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
C
p.thirty applique segm. lin. di/id blanc U 15mmLED HO 4000K 107W 13742lm DALI CRI90 3336mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé linéaire en aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 3336x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage mural 3 supports muraux et Matériel d'installation inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 128 lm par W et un flux lumineux sortant de 13742 lm pour 107 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 3336x31x050 mm, poids : 1.6 kg