Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Planlicht - p.thirty applique segm. lin. di-id noir U 15mm LED LO 3000K 60W 6618lm CRI90 279

Planlicht - p.thirty applique segm. lin. di-id noir U 15mm LED LO 3000K 60W 6618lm CRI90 279

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817060272

Réf. Fournisseur

P30-W2799005C2930L1U

Réf. Commerciale

Planlicht

couleur du boîtier/corps

noir

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

p.thirty applique segm. lin. di/id noir U 15mmLED LO 3000K 60W 6618lm CRI90 2794mm

Les Atouts de l'article:

Segment de profilé linéaire en aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 2794x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage mural 3 supports muraux et Matériel d'installation inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 110 lm par W et un flux lumineux sortant de 6618 lm pour 60 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 2794x31x050 mm, poids : 1.6 kg