Planlicht - p.thirty applique segm. lin. noir U 15mm LED LO 4000K 27W 2337lm CRI90 2164mm

Planlicht - p.thirty applique segm. lin. noir U 15mm LED LO 4000K 27W 2337lm CRI90 2164mm

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 27 W

  • flux lumineux utile - 2337 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817063792

Réf. Fournisseur

P30-W2169005C1940L1U

Réf. Commerciale

Planlicht

puissance du système

27 W

flux lumineux utile

2337 lm

température de couleur

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps

noir

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

longueur

2164 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

15 mm

p.thirty applique segm. lin. noir U 15mmLED LO 4000K 27W 2337lm CRI90 2164mm

Les Atouts de l'article:

Segment de profilé linéaire en aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 2164x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage mural 2 supports muraux et Matériel d'installation inclus Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 87 lm par W et un flux lumineux sortant de 2337 lm pour 27 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 2164x31x050 mm, poids : 1.6 kg