Planlicht - p.thirty Pendel L-Seg. hor. silber U 15mm JB LED LO 2700K 23W 1114lm CRI90 643x2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 23 W
flux lumineux utile - 1114 lm
température de couleur - 2700...2700 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
largeur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817063535
Réf. Fournisseur
P30-HLFH9006C1927L1V
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
23 W
flux lumineux utile
1114 lm
température de couleur
2700...2700 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
15 mm
p.thirty Pendel L-Seg. hor. silber U 15mm JBLED LO 2700K 23W 1114lm CRI90 643x293mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé en forme de L horizontal en Aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 643x293 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en suspension 2 filins de suspension 1500mm avec tendeurs rapides inclus, Diffusion directe de la lumière par un diffuseur en PMMA en forme de U (15 mm de haut), Version ''jet black'' microprismatique. Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 48 lm par W et un flux lumineux sortant de 1114 lm pour 23 W, en température de couleur 2700 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1500 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 643x293x050 mm, poids : 0.8 kg