Planlicht - p.thirty Pendel X-Seg. hor. d-id schwarz U 15mm JB LED LO 3000K 36W 3182lm CRI90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
flux lumineux utile - 3182 lm
température de couleur - 3000...3000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
diamètre externe - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817068239
Réf. Fournisseur
P30-HXFH9005C2930L1V
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
36 W
flux lumineux utile
3182 lm
température de couleur
3000...3000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
15 mm
p.thirty Pendel X-Seg. hor. d/id schwarz U 15mm JBLED LO 3000K 36W 3182lm CRI90 722x215mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé en forme de X horizontal en Aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 722x215 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en suspension 2 filins de suspension 1500mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur en PMMA en forme de U (15 mm de haut), Version ''jet black'' microprismatique. Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 88 lm par W et un flux lumineux sortant de 3182 lm pour 36 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 13, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 722x215x050 mm, poids : 0.8 kg