Planlicht - p.thirty saillie segm. lin. blanc U 15mm LED HO 4000K 72W 8654lm DALI CRI90 4146
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 72 W
flux lumineux utile - 8654 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817070106
Réf. Fournisseur
P30-A4149016C1940H3U
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
72 W
flux lumineux utile
8654 lm
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
15 mm
p.thirty saillie segm. lin. blanc U 15mmLED HO 4000K 72W 8654lm DALI CRI90 4146mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé linéaire en aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 4146x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en saillie ou pour montage mural Matériel d'installation inclus Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 120 lm par W et un flux lumineux sortant de 8654 lm pour 72 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 4146x31x050 mm, poids : 1.6 kg