Planlicht - p.thirty saillie T-segm. hor. blanc U 15mm LED LO 3000K 11,5W 1281lm CRI90 722x2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817070760
Réf. Fournisseur
P30-ATFH9016C1930L1U
Réf. Commerciale
Planlicht
couleur du boîtier/corps
blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
p.thirty saillie T-segm. hor. blanc U 15mmLED LO 3000K 11,5W 1281lm CRI90 722x213mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé en forme de T horizontal en aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 722x213 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en saillie ou pour montage mural Matériel d'installation inclus Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 111 lm par W et un flux lumineux sortant de 1281 lm pour 11,5 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 722x213x050 mm, poids : 0.8 kg