Planlicht - p.thirty susp. seg. lin. noir U 15mm JB LED LO 3000K 28W 1294lm CRI90 2254mm

Planlicht - p.thirty susp. seg. lin. noir U 15mm JB LED LO 3000K 28W 1294lm CRI90 2254mm

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 28 W

  • flux lumineux utile - 1294 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817066593

Réf. Fournisseur

P30-H2259005C1930L1V

Réf. Commerciale

Planlicht

puissance du système

28 W

flux lumineux utile

1294 lm

température de couleur

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps

noir

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

longueur

2254 mm

diamètre externe

15 mm

p.thirty susp. seg. lin. noir U 15mm JBLED LO 3000K 28W 1294lm CRI90 2254mm

Les Atouts de l'article:

Segment de profilé linéaire en Aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 2254x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en suspension 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, Diffusion directe de la lumière par un diffuseur en PMMA en forme de U (15 mm de haut), Version ''jet black'' microprismatique. Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 46 lm par W et un flux lumineux sortant de 1294 lm pour 28 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 2254x31x050 mm, poids : 1.6 kg