Planlicht - p.thirty susp. segm. lin. di-id argent U 15mm LED LO 4000K 48W 5841lm CRI90 2164
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 48 W
flux lumineux utile - 5841 lm
température de couleur - 4000...4000 K
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - argent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817068761
Réf. Fournisseur
P30-H2169006C2940L1U
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
48 W
flux lumineux utile
5841 lm
température de couleur
4000...4000 K
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
15 mm
p.thirty susp. segm. lin. di/id argent U 15mmLED LO 4000K 48W 5841lm CRI90 2164mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé linéaire en aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 2164x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en suspension 2 filins de suspension 1500mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 122 lm par W et un flux lumineux sortant de 5841 lm pour 48 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 2164x31x050 mm, poids : 1.6 kg