Planlicht - p.thirty Wand L-Seg. ver. schwarz U 15mm JB LED LO 3000K 19,5W 826lm DALI CRI90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 826 lm
température de couleur - 3000...3000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
diamètre externe - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817058904
Réf. Fournisseur
P30-WLFV9005C1930L3V
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
826 lm
température de couleur
3000...3000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
15 mm
p.thirty Wand L-Seg. ver. schwarz U 15mm JBLED LO 3000K 19,5W 826lm DALI CRI90 560x199mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé en forme de L vertical en Aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 560x199 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage mural 2 supports muraux et Matériel d'installation inclus Diffusion directe de la lumière par un diffuseur en PMMA en forme de U (15 mm de haut), Version ''jet black'' microprismatique. Côté de fixation sélectionnable. Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 42 lm par W et un flux lumineux sortant de 826 lm pour 19,5 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1500 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 560x199x050 mm, poids : 0.8 kg