Planlicht - p.thirty Wand Seg. lin. d-id silber U 15mm JB LED LO 4000K 112W 10424lm DALI CRI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 112 W
flux lumineux utile - 10424 lm
température de couleur - 4000...4000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
largeur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817063193
Réf. Fournisseur
P30-W2529006C2940L3V
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
112 W
flux lumineux utile
10424 lm
température de couleur
4000...4000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
15 mm
p.thirty Wand Seg. lin. d/id silber U 15mm JBLED LO 4000K 112W 10424lm DALI CRI90 2524mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé linéaire en Aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 2524x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage mural 3 supports muraux et Matériel d'installation inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur en PMMA en forme de U (15 mm de haut), Version ''jet black'' microprismatique. Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 93 lm par W et un flux lumineux sortant de 10424 lm pour 112 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 13, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 2524x31x050 mm, poids : 1.6 kg